Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 367 Gr.8mm Klingen-L.150mm Mehrkomponentengriff WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5028029080
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26332
EAN/GTIN:
     4010995263324
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° für Schrauben mit Innensechskant-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
8 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Klingen-Ø:
8 mm
Griff:
Mehrkomponentengriff
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 7,95*
1
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 8,74*
2 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 6,61*
€ 8,83*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,90*
€ 9,11*
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.