| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5044061200 Herst.-Nr.: 11071000 EAN/GTIN: 4018754150984 |
| |
|
| | |
| QuickRelease: Knarre · Griff · Verlängerungen und Kardangelenke mit Sicherheitsverriegelung bilden eine Einheit! Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 116mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Gewicht (g): 50g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Quick Release | Größe: | 1/4 ″ | Marke: | STAHLWILLE | Größe mm: | 6,3 mm | Modell: | 11041000 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antriebs- und Verbindungsteile, Griff mit Gleitstück, Griffe mit Gleitstück, Quergriff für Steckschlüsseleinsatz, Quergriff mit Gleitstück, Quergriffe mit Gleitstück, Steckschlüssel, Verbindungsteile |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,54* | € 10,67* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,58* | € 10,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 7,75* | € 10,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,93* | € 11,17* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,96* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|