Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergr.425QR 3/8 Zoll L.165mm Quick Release STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044138290
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     12071000
EAN/GTIN:
     4018754151004
Suchbegriffe:
Quergriff
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung patentiert Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 165mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Gewicht (g): 148g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Quick Release
Größe:
3/8 ″
Marke:
STAHLWILLE
Größe mm:
10,0 mm
Modell:
12071000
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, Antriebs- und Verbindungsteile, Griffe mit Gleitstück, Quergriff für Steckschlüsseleinsatz, Quergriffe mit Gleitstück, Steckschlüssel, Verbindungsteile
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 12,52*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 10,73*
€ 14,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,71*
€ 14,27*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 14,34*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
12070000
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.