Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz TX 19 E-09 9-tlg.1/2 Zoll E10-E24 GEDORE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5047055009
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6265970
EAN/GTIN:
     4010886626597
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
12,5mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · Steckschlüssel-Einsätze aus CV-Stahl · gerändeltInhalt:je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 241 Reduzierstück 12,5 mm (1/2 ʺ) auf 10 mm (3/8 ʺ) AußenvierkantWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 9-teilig· Verpackung: Kunststoffkassette
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Außen-TORX®-Schrauben
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Schlüsselweiten:
E10 - E24
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,32*
€ 79,82*
Lager 1690
12
pro Satz
€ 5,99*
ab € 71,95*
€ 83,23*
6 Tage
9
pro Stück
€ 4,79*
ab € 72,10*
€ 83,26*
1 Tag
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 72,14*
€ 83,31*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,45*
ab € 72,62*
€ 84,01*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,23*
€ 99,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 81,58*
€ 97,08
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 81,56*
€ 97,06
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 81,55*
€ 97,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,58*
€ 92,32
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 77,57*
€ 92,31
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 77,56*
€ 92,30
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 77,55*
€ 92,28
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 77,54*
€ 92,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,19*
€ 90,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,95*
€ 85,62
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3019
ab € 5,86*
Zubehör
Gedore
TX 19 E10
ab € 6,63*
Zubehör
Gedore
TX 19 E11
ab € 6,56*
Zubehör
Gedore
TX 19 E12
ab € 6,69*
Zubehör
Gedore
TX 19 E14
ab € 7,02*
Zubehör
Gedore
TX 19 E16
ab € 7,00*
Zubehör
Gedore
TX 19 E18
ab € 7,22*
Zubehör
Gedore
TX 19 E20
ab € 7,27*
Zubehör
Gedore
TX 19 E24
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.