Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz IN 19 LKM 15-tlg.1/2 Zoll 5-17mm f.i6-KT.-Schr.GEDORE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5047088015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6129360
EAN/GTIN:
     4010886612934
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · CV-Stahl · verchromt · Klingen aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt Inhalt: je 1 Steckschlüssel-Einsatz 60 mm lang Gr. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 17 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung Gr. 5 x 90 / 6 x 90 / 8 x 90 / 10 x 140 / 12 x 140 / 14 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 15-teilig · Verpackung: Stahlblechkassette
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Schlüsselweiten:
5 - 17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
pro Stück
€ 5,45*
ab € 115,25*
€ 134,78*
1 Tag
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 135,42*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 115,57*
€ 135,63*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 118,43*
€ 138,10*
Lager 1690
35
pro Satz
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 142,66*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 142,66*
€ 169,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 141,86*
€ 168,81
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 141,85*
€ 168,80
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 141,84*
€ 168,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 132,68*
€ 157,89
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 132,66*
€ 157,87
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 132,65*
€ 157,85
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 132,64*
€ 157,84
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 132,63*
€ 157,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 130,47*
€ 155,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 122,04*
€ 145,23
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,68*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,43*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,94*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,31*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,00*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,97*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,46*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,57*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,51*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,36*
Ähnlich
Gedore
IN 19 PA
ab € 66,78*
Ähnlich
Gedore
IN 19 PM
ab € 68,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.