Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 8790 HMC HF 10-tlg.1/2 Zoll 10-19mm f.a6-KT.-Schr.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5047170025
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004203001
EAN/GTIN:
     4013288184238
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · aus legiertem Werkzeugstahl Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 10-teilig · Verpackung: textile Box
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Außen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
mit Haltefunktion
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Schlüsselweiten:
10 - 19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,16*
€ 47,02*
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 41,12*
€ 47,37*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,93*
€ 50,55*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 48,02*
€ 55,60*
Lager 1690
14
€ 5,99*
ab € 53,51*
€ 61,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004201001
ab € 54,75*
Ähnlich
Wera
05004202001
ab € 51,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.