Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5047240013 Herst.-Nr.: 6654600 EAN/GTIN: 4010886665466 |
| |
|
| | |
| FÜR BESCHÄDIGTE SCHRAUBEN: Mit diesem Set können Sie ganz einfach festsitzende Schrauben lösen. Der Schraubenlöser wird mit einem Hammer betätigt und kann für Rechts- und Linksgang verwendet werden. · GRUNDAUSSTATTUNG: Der 18-teilige Satz umfasst neben dem Schraubenlöser einen Bit-Adapter von 1/2″ 4-kant auf 5/16″ Innen-6-kant auch 16 Bits für Schlitz- · Kreuzschlitz- und Innensechskantschrauben. · MADE IN GERMANY: Das Handschlagschrauber-Set wurde in Deutschland hergestellt und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen. Es wird in einem praktischen Kunststoffkasten geliefert. · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Schraubenlösersatz 1/2″ · 18 teilig · Gewicht: 1249 g · Artikelnummer: K 1900-018 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 123mm · Länge: 202mm · Höhe: 39mm · Modell: 6654600 · Gesamtiefe: 38mm · Netto-Gewicht: 1,249kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 18 | Marke: | GEDORE | Ausführung: | 1/2 ″ | Verpackung: | in Kunststoffkassette | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 98,38* | € 123,42* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 101,02* | € 123,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 102,31* | € 124,76* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 102,98* | € 125,25* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,99* | € 127,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|