Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5053017010 Herst.-Nr.: 6228420 EAN/GTIN: 4010886622841 |
| |
|
| | |
| für LKW, Land- und Baumaschinen · mit Mittenverstärkung · CV-Stahl · pulverbeschichtet · Köpfe poliert DIN 3119 / ISO 6788 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 750mm · Länge: 750mm · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Modell: | 28 LRV | Marke: | GEDORE | Schlüsselweite: | 3/4″ 4-kant | Schlüsselweite mm: | 27 x 30 x 32 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,49* | € 147,00* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 123,22* | € 147,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 123,44* | € 147,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 124,55* | € 148,19* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,43* | € 154,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|