Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlüssel 28 LRV 27x30x32(3/4Zoll 4-kant) L750 mmxB750mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-432304
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6228420
EAN/GTIN:
     4010886622841
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
gedore kreuzschlüssel lkw
für LKW, Land- und Baumaschinen · mit Mittenverstärkung · CV-Stahl · pulverbeschichtet · Köpfe poliert DIN 3119 / ISO 6788 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 750mm · Länge: 750mm · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Modell:
28 LRV
Marke:
GEDORE
Schlüsselweite:
3/4″ 4-kant
Schlüsselweite mm:
27 x 30 x 32
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel lkw, kreuzschlüssel gedore, PKW-Schlüssel, Radkreuze
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 147,00*
€ 4,90*
ab € 123,22*
€ 147,13*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 123,44*
€ 147,50*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 148,19*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 154,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.