Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftverbindungsteil 710 SWH Antr.3/8Zoll Abtr.3/8Zoll Innen/Außen-4kant,SWF ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053038410
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     071950
EAN/GTIN:
     4050623500278
Suchbegriffe:
Kraftschnellwechselfutter
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
mit Innen/Außen-Vierkant und Schnellwechselfutter Antrieb: 10 mm (3/8 ″)-Vierkant, DIN 3121-Form · G 10 Abtrieb: Außenvierkant · DIN 3120-Form A mit federnder Kugel · Besondere Produktvorteile: - Schnelligkeit: kein Einsatz von Stift und Gummisicherungsring (Abtriebsseite) - Sicherheit: kein unabsichtliches Abziehen des Werkzeuges Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Innen/Außen-4-kant, Schnellwechselfutter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
46 mm
Antrieb:
3/8 ″
Abtrieb mm:
10
Marke:
ASW
Antrieb mm:
10 mm
Abtrieb:
3/8 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 3/8, steckschlüssel verlängerung, Antriebs- und Verbindungsteile, Kraft- Antriebs- und Verbindungsteile, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Schlagschrauber Nüsse, Verbindungsteile
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 18,09*
€ 24,48*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 18,43*
€ 24,59*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 21,00*
€ 28,07*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 21,69*
€ 28,59*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 22,06*
€ 29,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.