Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 750 L 1 Zoll 6KT SW 32mm L.100mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053039650
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000075048
EAN/GTIN:
     4050623705475
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
25,4 mm (1 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut · lange Ausführung Abtrieb: 6-kant · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm · passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
100 mm
Antrieb:
1 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
6-Kant
Antrieb mm:
25,4 mm
Norm:
DIN 3121 - H 25, DIN / ISO 691
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 15,08*
€ 18,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,08*
€ 18,67*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 15,08*
€ 18,76*
4 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 15,10*
€ 19,11*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 17,61*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075017
ab € 20,86*
Ähnlich
ASW
1000075018
ab € 24,49*
Ähnlich
ASW
1000075019
ab € 38,25*
Ähnlich
ASW
1000075044
ab € 17,75*
Ähnlich
ASW
1000075045
ab € 14,94*
Ähnlich
ASW
1000075047
ab € 15,05*
Ähnlich
ASW
1000075051
ab € 16,20*
Ähnlich
ASW
1000075054
ab € 18,24*
Ähnlich
ASW
1000075055
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.