Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk 450 KG-4 f.Kraftschraubereins.L.110mm 1 Zoll ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053039690
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000004504
EAN/GTIN:
     4050623400233
Suchbegriffe:
Kardangelenk
Kardangelenk (Kraftschrauber)
Kraftschrauber-Kardangelenk
Kraftschrauber-Kugelgelenk
25,4 mm (1 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt Abtrieb: Aussenvierkant mit Durchgangsbohrung · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 110mm · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 5,0 x 45mm · passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 ″
Abtrieb mm:
25,4 mm
Anwendung:
für Kraftschraubereinsatz
Marke:
ASW
Antrieb mm:
25,4 mm
Modell:
004504
Abtrieb:
1 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk (Kraftschrauber), Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, asw kraftsteckschlüsseleinsatz 1", kardangelenk (kraftschrauber), kardangelenk (kraftschrauber) 1 zoll, 6-Kt., Kardangelenk für Kraftnüsse, Kardangelenk für Kraftsteckschlüsseleinsätze, Kugelgelenk, Kugelgelenk für Kraftschraubereinsatz, Kugelgelenke für Kraftschraubereinsätze
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 41,29*
€ 49,16*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,94*
€ 49,17*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 42,42*
€ 50,69*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 43,82*
€ 53,31*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 55,93*
€ 66,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.