Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 889/4/1 K Rapidaptor 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3+E 6,3 SWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5059160060
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052502001
EAN/GTIN:
     4013288095626
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-F 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4”)-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 · Besondere Produktvorteile: · automatische Verriegelung / blitzschnelle Bit-Entnahme · sichere Führung durch Freilaufhülse · auch für lange Bits geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Marke:
WERA
Ausführung:
Schnellwechselfutter
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3 + E 6,3
Modell:
05052502001
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, bithalter wera, bithalter, bithalter magnetisch, Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
314
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 10,17*
7 Tage
314
1
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 10,35*
1 Tag
314
10
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 10,48*
7 Tage
284
1
€ 9,95*
ab € 8,51*
€ 10,88*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 10,19*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 11,63*
Ähnlich
Wera
05053872001
ab € 6,73*
Ähnlich
Wera
05053923001
ab € 11,59*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 3,32*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,95*
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,76*
Ähnlich
RS Pro
1250426
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.