Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 397SF PH Gr.PH 1 Klingen-L.125mm Mehrkomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5065034010
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32404
EAN/GTIN:
     4010995324049
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff · mit Klemmhülse · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Klemmhülse · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
236 mm
Griff:
Mehrkomponentengriff
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Festhalte-Schraubendreher (Phillips), Festhalte-Schraubendreher PH, Festhalte-Schraubendreher Phillips, Festhalte-Schraubenzieher PH, Festhalte-Schraubenzieher Phillips, Festhalteschraubendreher PH, Festhalteschraubendreher Phillips, Festhalteschraubenzieher Phillips, Phillips-Festhalte-Schraubendreher, Phillips-Festhalte-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, vde-schraubendreher phillips, Festhalte-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 17,71*
2 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 13,65*
€ 17,73*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,31*
€ 18,48*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 14,39*
€ 18,69*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 14,88*
€ 19,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.