Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5068016020 Herst.-Nr.: 00772 EAN/GTIN: 4010995007720 |
| |
|
| | |
| mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | PZD 2 | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 218 mm | Klingen-Ø: | 6 mm | Griff: | Mehrkomponentengriff | Marke: | WIHA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2, vde schraubendreher pz, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,29* | € 6,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,79* | € 7,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,25* | € 8,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,45* | € 8,40* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,48* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|