Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.T 20 Klingen-L.100mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5071001057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827097
EAN/GTIN:
     4015448735557
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
478
1
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,17*
Lager 1690
382
1
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 3,20*
2 Tage
531
1
€ 6,80*
ab € 2,44*
€ 3,52*
1 Tag
372
1
€ 5,59*
ab € 2,52*
€ 3,58*
4 Tage
531
1
€ 7,99*
ab € 2,57*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827096
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000827098
ab € 2,25*
Ähnlich
PROMAT
4000827099
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000827100
ab € 2,69*
Ähnlich
PROMAT
4000827101
ab € 2,81*
Ähnlich
PROMAT
4000827102
ab € 3,48*
Ähnlich
PROMAT
4000827115
ab € 11,90*
Ähnlich
PROMAT
4000827116
ab € 11,70*
Ähnlich
PROMAT
4000827117
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.