Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.T 25 Klingen-L.100mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5071001058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827098
EAN/GTIN:
     4015448735564
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
339
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,34*
2 Tage
427
1
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,36*
4 Tage
453
1
€ 8,90*
ab € 2,40*
€ 3,40*
2 Tage
475
1
€ 6,80*
ab € 2,44*
€ 3,51*
1 Tag
333
1
€ 5,59*
ab € 2,52*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827096
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000827097
ab € 2,15*
Ähnlich
PROMAT
4000827099
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000827100
ab € 2,69*
Ähnlich
PROMAT
4000827101
ab € 2,81*
Ähnlich
PROMAT
4000827102
ab € 3,48*
Ähnlich
PROMAT
4000827115
ab € 11,90*
Ähnlich
PROMAT
4000827116
ab € 11,70*
Ähnlich
PROMAT
4000827117
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.