Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5071010027 Herst.-Nr.: 01304 EAN/GTIN: 4010995013042 |
| |
|
| | |
| mit SoftFinish®-Griff · mit Abrollschutz · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · ChromTop®-Spitze · mit Bohrung in der Klingenspitze · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: Molybdän-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | T 27 BO | Klingenlänge: | 115 mm | Gesamtlänge: | 233 mm | Klingen-Ø: | 5,5 mm | Griff: | SoftFinish® Mehrkomponentengriff | Marke: | WIHA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profi, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,56* | € 7,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,98* | € 7,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,01* | € 8,39* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,55* | € 8,43* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,27* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|