Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5080028001 Herst.-Nr.: 42994 EAN/GTIN: 4010995429942 |
| |
|
| | |
| mit Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendrehern · mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt Inhalt: je 1 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher SW 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 5,5 mm für Schrauben mit Außensechskant-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Wandhalter/Ständer · Verpackung: im Karton Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6-teilig | Bestückung: | 6-kant | Marke: | WIHA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, schraubendrehersatz 7tlg wiha, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, Elektronikschraubendrehersatz, Elektronikschraubendrehersätze, Feinmechanikerschraubendrehersatz, Feinmechanikerschraubendrehersätze, Feinmechanikschraubendrehersätze, Schraubendrehersätze |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,25* | € 46,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 37,32* | € 46,40* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 38,88* | € 46,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 38,97* | € 46,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 39,26* | € 47,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|