| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5104045004 Herst.-Nr.: 044073 EAN/GTIN: 4014651000605 |
| | |
|
| | |
| 3¾-stelliger LCD-Anzeige (4200 Punkte) und Stromzangenaufsatz · mit Polaritäts- und Batterie-Unterspannungsanzeige · automatische und manuelle Bereichsumschaltung · mit integriertem Messwertspeicher · automatische Abschaltung · Durchgangs- und Diodenprüfung · Zangenöffnung max. 30 mm · CAT III 300 V, CAT II 600 V Messbereiche: Gleichspannung: 1 mV - 600 V, Wechselspannung: 1 mV - 600 V, Wechselstrom: 0,1 A - 300 A, Widerstand: 0,1 Ω - 42 MΩ Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 77mm · Länge: 225mm · Höhe: 35mm Weitere Informationen: | | Messmethode: | RMS | Marke: | BENNING | Nennspannungsbereich: | 1 mV-600 V AC/DC | Messkategorie: | CAT III 300 V | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning stromzangenadapter, multimeter, Fluke, Multimeter digital, Strommessgerät |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,94* | € 142,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 124,19* | € 142,81* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,60* | € 142,86* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,77* | € 149,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,22* | € 151,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|