Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere D49 L.160mm 1K-Griff ERDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5143004300
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D49
EAN/GTIN:
     4010220024454
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
selbstöffnend · mit praktischem Einhandverschluss · Klingen aus rostfreiem Edelstahl · für mehradrige Kabel bis 10 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 120g
Weitere Informationen:
Griff:
1-Komponentengriff
Länge:
160 mm
Marke:
ERDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 8,57*
Lager 1690
177
1
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 9,26*
2 Tage
242
1
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 9,31*
1 Tag
172
1
€ 5,59*
ab € 7,22*
€ 9,43*
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D49-2
ab € 8,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
D53
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.