Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange L.200mm 0,03-10 (AWG 32-7) mm² KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5150040310
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 40 200
EAN/GTIN:
     4003773026662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
selbsteinstellend · für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation · Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm² · Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar · Gehäuse: aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Feder: Öffnungsfeder · Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Abisolierwerte:
0,03 - 10 (AWG 32 - 7) mm²
Längenanschlag:
3 - 18 mm
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
€ 6,90*
ab € 39,93*
€ 47,07*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 40,56*
€ 47,74*
55 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,72*
€ 47,77*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 40,95*
€ 47,86*
€ 4,80*
ab € 42,05*
€ 49,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 01
ab € 10,13*
Sonstiges
Knipex
12 49 02
ab € 2,40*
Sonstiges
Knipex
12 49 03
ab € 1,37*
Sonstiges
Knipex
12 49 04
ab € 2,60*
Sonstiges
Knipex
12 49 05
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.