Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Abisolierzange 200 mm Nr.1240 EAN Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatik-Abisolierzange 200 mm Nr.1240 EAN Knipex
Automatik-Abisolierzange 200 mm Nr.1240 EAN Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-700937
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 40 200 EAN
EAN/GTIN:
     4003773040262
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange KNIPEX, Leiterquerschnitt 0,03-10 mm²
Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit besonders leichtgängiger Mechanik. Die Messer passen sich selbsttätig dem Kabel-Ø an, dadurch keine Beschädigung der Leiter. Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter mehrdrähtig bis 10 mm², eindrähtig bis 6 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern.

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,03–10 mm²
Längenanschlag:
3–18 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
12 40 200 EAN
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
125
€ 6,90*
ab € 39,93*
€ 47,07*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 40,56*
€ 47,74*
55 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,72*
€ 47,77*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 40,95*
€ 47,86*
€ 4,80*
ab € 42,05*
€ 49,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 01
ab € 10,13*
Sonstiges
Knipex
12 49 02
ab € 2,40*
Sonstiges
Knipex
12 49 03
ab € 1,37*
Sonstiges
Knipex
12 49 04
ab € 2,60*
Sonstiges
Knipex
12 49 05
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.