Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer H Typ 37 Klammer-B.10,6mm 6mm 0,75mm 2000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5174100460
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0369
EAN/GTIN:
     4009729002155
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
passend zu NOVUS-Geräten:(Typ + Klammerlängen in mm)J-13 (4-10), J-16 (6-14), J-022 (4-6), J-25 (4-10), J-29 (6-14), R19E (4-6) · Zur Befestigung von:Papier, Folien, Stoffen, Teppichen, Dichtschienen, Heftrandmatten, KorkplattenStahldraht · verzinktVE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
0,75 mm
Klammerbreite:
10,6 mm
Schenkellänge:
6 mm
Ausführung:
superhart
Inhalt:
2000 St.
Marke:
NOVUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 24/6, drahtklammern, tackerklammer breite 10,6, Heftklammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
123
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,83*
7 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,84*
4 Tage
165
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,71*
€ 3,98*
7 Tage
105
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,26*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,16*
€ 8,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.