Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Alligator® L.250mm Spann-W.46mm verchr.VDE tauchisol.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-5192029025
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     88 07 250
EAN/GTIN:
     4003773019343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität · selbstklemmend an Rohren und Muttern · Klemmschutz · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen · Härte der Zähne ca. 61 HRC · Klemmschutz · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Einstellpositionen: 9
Weitere Informationen:
Griff:
tauchisoliert
Spannweite:
46 mm
Länge:
250 mm
Kennzeichnung:
VDE
Marke:
KNIPEX
Material:
Chrom-Vanadin-Elektrostahl
Kopf:
verchromt
Norm:
DIN ISO 8976
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wasserpumpenzange l=250mm vde knipex, wapu zange knipex, wapu zange 250 mm, Greifzange, Wasserpumpenzangen, Zangen
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 32,31*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,02*
€ 32,32*
1
€ 4,90*
ab € 25,98*
€ 32,35*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,63*
€ 33,10*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 28,50*
€ 34,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.