Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.18mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5208002018
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     0100180
EAN/GTIN:
     4028614101803
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen paffrath
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 175g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
18 mm
Marke:
PAFFRATH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, Lochpfeife
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,95*
Lager 1690
72
1
€ 5,99*
ab € 5,14*
€ 6,96*
2 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 7,00*
2 Tage
68
1
€ 5,59*
ab € 5,38*
€ 7,15*
5 Tage
96
1
€ 8,90*
ab € 5,48*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100120
ab € 3,43*
Ähnlich
M. Paffrath
0100130
ab € 3,71*
Ähnlich
M. Paffrath
0100140
ab € 4,16*
Ähnlich
M. Paffrath
0100150
ab € 4,27*
Ähnlich
M. Paffrath
0100160
ab € 4,61*
Ähnlich
M. Paffrath
0100170
ab € 4,89*
Ähnlich
M. Paffrath
0100190
ab € 5,38*
Ähnlich
M. Paffrath
0100200
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.