Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 100g Stiel-L.260mm Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212000300
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     5039030100
EAN/GTIN:
     4016134501845
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
DIN 1041 · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsfläche blank · Stiel mit Stahlringkeil gesichert · mit geschweiftem Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
100 g
Stiellänge:
260 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 11,03*
€ 15,38*
2 Tage
7
6
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,55*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 16,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 16,10*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039030300
ab € 11,77*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030200
ab € 9,87*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030400
ab € 10,40*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030600
ab € 11,98*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030800
ab € 12,79*
Ähnlich
Peddinghaus
5039031000
ab € 15,89*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039031500
ab € 19,92*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039032000
ab € 26,30*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030500
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.