Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 1000g Stiel-L.360mm Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212000370
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     5039031000
EAN/GTIN:
     4016134501913
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
DIN 1041 · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsfläche blank · Stiel mit Stahlringkeil gesichert · mit geschweiftem Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000 g
Stiellänge:
360 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,89*
€ 21,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,40*
€ 21,55*
2 Tage
35
1
€ 5,45*
ab € 16,47*
€ 21,59*
3 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 16,61*
€ 21,82*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 16,72*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039030300
ab € 11,77*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030200
ab € 9,87*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030400
ab € 10,40*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030600
ab € 11,98*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030800
ab € 12,79*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030100
ab € 10,97*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039031500
ab € 19,92*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039032000
ab € 26,30*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030500
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.