Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SUPERCRAFT Kopf-D.45mm Nyl.weiß hart HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212068045
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3508.045
EAN/GTIN:
     4030618301929
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
Nylon, weiß · für Schonhammer · rückschlagfrei · sehr verschleißfest · kein Absplittern· geräuscharm · für hohe Schlagkraft Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 43g · Farbe: weiß · passend zu: Art.-Nr. 4000 811 589, 4000 811 663
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
45 mm
Marke:
HALDER
Material:
Nylon
Schlag:
hart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
25
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,41*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,72*
1 Tag
26
1
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 4,75*
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,80*
Lager 1690
19
1
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.