Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 40mm TPE-mid grau mittelh.HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212103004
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3203.040
EAN/GTIN:
     4030618301028
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
TPE-mid, grau, mittelhart · lose · abriebfrei · Anwendungsbereiche: für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fliesen-/Plattenlegen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/Türenbau, Schreinerei Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 45g · Farbe: grau
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
40 mm
Marke:
HALDER
Material:
TPE-mid
Schlag:
mittelhart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 3,59*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,60*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,62*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,78*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.