Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 60mm TPE-mid grau mittelh.HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212103006
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3203.060
EAN/GTIN:
     4030618301042
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
TPE-mid, grau, mittelhart · lose · abriebfrei · Anwendungsbereiche: für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fliesen-/Plattenlegen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/Türenbau, Schreinerei Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 140g · Farbe: grau
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Marke:
HALDER
Material:
TPE-mid
Schlag:
mittelhart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 7,73*
8 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,74*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 7,76*
4 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 6,16*
€ 8,18*
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.