Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 40mm Nyl.weiß hart HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212103240
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3208.040
EAN/GTIN:
     4030618301189
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Nylon, weiß, hart · lose · sehr verschleißfest · kein Absplittern, auch bei Minustemperaturen · öl- und fettbeständig · Anwendungsbereiche: fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Formenbau, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Blechbearbeitung, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 65g · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
40 mm
Marke:
HALDER
Material:
Nylon
Schlag:
hart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
20
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,07*
3 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,12*
8 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,71*
€ 6,16*
Lager 1690
39
1
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.