Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 50mm TPE-soft blau weich HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212103350
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3201.050
EAN/GTIN:
     4030618300946
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
TPE-soft, blau, weich · lose · abriebfrei · Anwendungsbereiche: für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen-/Plattenlegen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 90g · Farbe: blau
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Marke:
HALDER
Material:
TPE-soft
Schlag:
weich
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,30*
8 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,65*
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 6,65*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,65*
Lager 1690
28
1
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.