Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5212103430 Herst.-Nr.: 3202.030 EAN/GTIN: 4030618300960 |
| |
|
| | |
| Gummikomposition, schwarz, mittelhart · lose · dämpfend · geruchsneutral · verschleißfest · Anwendungsbereiche: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen,Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 30g · Kopfhöhe: 34mm · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 30 mm | Marke: | HALDER | Material: | Gummi | Schlag: | mittelhart | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,84* | € 2,51* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,83* | € 2,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,84* | € 2,52* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,09* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|