Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 50mm Superplastik weiß mittelh.HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212103550
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3207.050
EAN/GTIN:
     4030618301110
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Superplastik, weiß, mittelhart · lose · sehr widerstandsfähig · verschleißfest · Anwendungsbereiche: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Schreinerei, Zimmerei, Möbelbau, Montage scharfkantiger Werkstücke Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 100g · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Marke:
HALDER
Material:
Superplastik
Schlag:
mittelhart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,59*
3 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 8,75*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,89*
€ 8,91*
3 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 8,91*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.