Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 50mm Weichmetall silber hart HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212103650
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3209.050
EAN/GTIN:
     4030618301240
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Weichmetall, silber, hart · lose · hitzeunempfindlich · für hohe Schlagkraft · Anwendungsbereiche: für hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Formenbau, Anlagenbau, Montage-/Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten, Gießerei, auch heiße Materialien können bearbeitet werden Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 250g · Farbe: silber
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Marke:
HALDER
Material:
Weichmetall
Schlag:
hart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
10
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,39*
3 Tage
128
1
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 11,82*
8 Tage
128
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 11,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,34*
€ 11,88*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 10,10*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.