Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 60mm Weichmetall silber hart HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212103660
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3209.060
EAN/GTIN:
     4030618301257
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Weichmetall, silber, hart · lose · hitzeunempfindlich · für hohe Schlagkraft · Anwendungsbereiche: für hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Formenbau, Anlagenbau, Montage-/Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten, Gießerei, auch heiße Materialien können bearbeitet werden Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 405g · Farbe: silber
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Marke:
HALDER
Material:
Weichmetall
Schlag:
hart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 12,06*
€ 15,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,08*
€ 15,09*
8 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 15,48*
3 Tage
66
1
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 15,48*
Lager 1690
46
1
€ 5,99*
ab € 13,59*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.