Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5212114001 Herst.-Nr.: 3511.045 EAN/GTIN: 4030618310853 |
| |
|
| | |
| lose · rechteckig, geräuscharm, dämpfend, widerstandsfähig, mittelhart Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 55g · Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 35 x 45 mm | Material: | Polyurethan | Schlag: | mittelhart | Marke: | HALDER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer, Nylonhammer, Plastikhammer, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,51* | € 3,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,51* | € 3,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,52* | € 3,65* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,84* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|