Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.800mm 47x27mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5212127500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42208000
EAN/GTIN:
     4028656522802
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundet Weitere technische Eigenschaften: · Stielauge: 47 x 27mm
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
für Hammer:
5000 - 6000 g
Material:
Hickory
Norm:
DIN 5112
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 800mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
183
1
€ 5,99*
ab € 6,92*
€ 9,87*
5 Tage
244
1
€ 8,90*
ab € 7,03*
€ 9,91*
2 Tage
171
1
€ 5,59*
ab € 7,39*
€ 10,43*
3 Tage
259
1
€ 4,99*
ab € 7,93*
€ 11,18*
7 Tage
266
1
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111LOE
ab € 3,44*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 5,59*
Ähnlich
Talen Tools
32,112LOE
ab € 3,62*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 6,70*
Ähnlich
Talen Tools
32,113LOE
ab € 3,82*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 9,71*
Ähnlich
Talen Tools
32,114LOE
ab € 4,12*
Ähnlich
Talen Tools
32,115LOE
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.