Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere 5380 Gesamt-L.600mm Blatt-L.240mm FREUND VICTORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-5213100325
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     1010670
EAN/GTIN:
     4000925212560
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden · hartverchromt · mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffen · einstellbare Muttersicherung · Anschlagdämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Blattlänge: 240mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
600 mm
Ausführung:
T
Marke:
FREUND VICTORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handstrauchschere, hand heckenschere, Heckenschere, Heckenscheren, Scheren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
53
1
€ 5,99*
ab € 28,56*
€ 38,12*
1 Tag
37
1
€ 5,45*
ab € 28,90*
€ 38,48*
1 Tag
37
2
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 40,43*
2 Tage
71
1
€ 4,99*
ab € 30,68*
€ 40,93*
1 Tag
50
1
€ 5,59*
ab € 31,04*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1010577
ab € 51,26*
Ähnlich
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1010669
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.