Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere 5380 Gesamt-L.600mm Blatt-L.240mm FREUND VICTORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000815623
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     1010670
EAN/GTIN:
     4000925212560
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden · hartverchromt · mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffen · einstellbare Muttersicherung · Anschlagdämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Blattlänge: 240mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
600 mm
Ausführung:
T
Marke:
FREUND VICTORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handstrauchschere, hand heckenschere, Heckenschere, Heckenscheren, Scheren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 5,45*
ab € 28,76*
€ 38,04*
1 Tag
42
2
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 40,05*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 30,63*
€ 40,75*
Lager 1736
41
1
€ 6,99*
ab € 30,66*
€ 40,79*
1 Tag
29
1
€ 5,59*
ab € 31,03*
€ 40,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1010577
ab € 51,28*
Ähnlich
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1010669
ab € 33,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.