| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5213100328 Herst.-Nr.: 1010669 EAN/GTIN: 4000925215103 |
| |
|
| | |
| mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden · hartverchromt · mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffen · einstellbare Muttersicherung · Anschlagdämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Blattlänge: 240mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | max. 860 mm | Ausführung: | TA (Teleskopgriff 4-fach verstellbar) | Marke: | FREUND VICTORIA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,33* | € 44,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,40* | € 45,00* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,52* | € 45,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 36,10* | € 47,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 36,01* | € 48,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|