Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere 5380 Gesamt-L.max.860mm Blatt-L.240mm FREUND VICTORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000815620
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     1010669
EAN/GTIN:
     4000925215103
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden · hartverchromt · mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffen · einstellbare Muttersicherung · Anschlagdämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Blattlänge: 240mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
max. 860 mm
Ausführung:
TA (Teleskopgriff 4-fach verstellbar)
Marke:
FREUND VICTORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handstrauchschere, hand heckenschere, Heckenschere, Heckenscheren, Scheren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
€ 5,45*
ab € 33,26*
€ 43,57*
1 Tag
53
2
Frei Haus
ab € 33,40*
€ 45,29*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 34,94*
€ 45,80*
Lager 1736
52
1
€ 6,99*
ab € 36,07*
€ 46,95*
1 Tag
37
1
€ 5,59*
ab € 36,09*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1010577
ab € 51,28*
Ähnlich
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1010670
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.