Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutternsprenger M18-M24 mech.b.Güte 6 KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216027736
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     55-3
EAN/GTIN:
     4021176020223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger kukko
mutternsprenger
mechanisch · zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens Bei den Maßen für Muttern handelt es sich um die Schlüsselweite! Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,66kg
Weitere Informationen:
Mutterngewinde:
M18 - M24
Festigkeitsklasse:
bis Güteklasse 6
Marke:
KUKKO
Ausführung:
mechanisch
für Muttern:
1 1/16 - 1 13/32"
für Muttern mm:
27 - 36 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprenger
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
39
€ 5,99*
ab € 67,71*
€ 82,62*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 82,70*
1 Tag
52
€ 5,45*
ab € 68,31*
€ 83,11*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 68,38*
€ 83,44*
2 Tage
47
€ 4,95*
ab € 69,94*
€ 85,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
55-2
ab € 49,15*
Ähnlich
Kukko
55-0
ab € 37,48*
Ähnlich
Kukko
55-4
ab € 226,02*
Ähnlich
Kukko
55-1
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.