Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG-2K Spann-W.160mm A.80mm 2K-Griff 25x6mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5218009600
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG16-2K
EAN/GTIN:
     4008158029979
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N · hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff · werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) · mit Schutzkappen auf den Spannflächen · stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung · BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,66kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Schienenquerschnitt:
25 x 6 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
BESSEY
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 16,28*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 17,34*
1
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 17,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,78*
€ 17,94*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 14,81*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.