| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5222012060 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 158265 EAN/GTIN: 4250560503756 |
| |
|
| | |
| graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: graue Mischborste · Stiel: roher Holzstiel Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Borstenlänge: | 45 mm | Qualität: | Industrie | Größe: | 2,5 ″ | Größe mm: | 60 mm | Marke: | NÖLLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,76* | € 1,07* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,83* | € 1,11* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,80* | € 1,13* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,84* | € 1,14* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,84* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|