Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollerbügel L.290mm f.Walzen 250mm D.8mm verz.Ku.-Griff NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222024595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     701603
EAN/GTIN:
     4250560501103
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
verzinkt · Kunststoffgriff mit Aufhängeloch Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Griff: Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
für Walzen:
250 mm
Länge:
290 mm
Ø:
8 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollerbügel, Steckbügel, Walzenbügel, farbrollerbügel 8mm, farbrolle, Kleinrollerbügel, Malerzubehör
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
306
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,55*
1 Tag
360
1
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,56*
Lager 1690
184
1
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,63*
4 Tage
246
1
€ 8,90*
ab € 1,12*
€ 1,69*
7 Tage
325
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,91*
Ähnlich
k.A.
705753
ab € 0,57*
Ähnlich
k.A.
705503
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.