| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5222027080 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 735800 EAN/GTIN: 4250560501431 |
| |
|
| | |
| Metall kunststoffummantelt mit Konus für Fensterwischer · Farbroller etc. auszieh- und feststellbar Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: kunststoffummantelt · Material: Metall Weitere Informationen: | | Länge: | max. 2 m | Länge eingeschoben: | ca. 1,1 m | Marke: | NÖLLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,94* | € 3,08* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,02* | € 3,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,15* | € 3,25* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,27* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|