Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstange Metall 2m Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopstange Metall 2m Nölle
Teleskopstange Metall 2m Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-287700
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     735800
EAN/GTIN:
     4250560501431
Suchbegriffe:
Farbroller Teleskopstange
Farbroller Teleskopstiel
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Teleskopstange für Farbroller

Ausführung: Pulverbeschichtetes Metallrohr, Kunststoffbeschläge, mit Konus für Farbrollergriffe.

Weitere Informationen:
Länge max.:
200 cm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
735800
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: fensterwischer teleskopstange, 74380200, Teleskopstange, Teleskopstangen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,95*
4 Tage
164
1
€ 8,90*
ab € 2,03*
€ 2,96*
1 Tag
115
1
€ 5,59*
ab € 2,13*
€ 3,12*
1 Tag
109
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,14*
Lager 4012
109
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.