Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollerbügel L.280mm f.Walzen 100mm D.6mm verz.Ku.-Griff NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222038015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     705503
EAN/GTIN:
     4250560501028
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Griff Fensterwischer
verzinkt · Kunststoffgriff mit Aufhängeloch Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Griff: Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
für Walzen:
100 mm
Länge:
280 mm
Ø:
6 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: farbrollerbügel 6mm, griff fensterwischer, Kleinrollerbügel, Malerzubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
304
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,80*
1 Tag
280
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,81*
4 Tage
296
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,86*
Lager 1690
1002
1
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,91*
3 Tage
325
1
€ 9,95*
ab € 0,61*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,91*
Ähnlich
k.A.
705753
ab € 0,57*
Ähnlich
k.A.
701603
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.